Tuyau pour transport de matériaux Tricoflex 174731
Gaine Windflex 600
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :174731
Rubix :0363-2303785
EAN :3506111747317

Documents
Détails articles : WINDFLEX 600 PU AL 70 EN COURONNE DE 10M
Gaine souple en polyuréthane-ether, renforcée par une spire en acier
cuivré, qualité ressort, encapsulée dans la paroi.
Mise à l’équipotentialité de l’installation par liaison de la spirale acier à la terre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Application | ventilation et extraction — aspiration de sciure et de copeaux, de poudres alimentaires, d'air et de fumées (ventilation / extraction de fumées) |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 43 mm |
| Matière | polyuréthane (à base d'éther) avec hélice en fil d'acier galvanisé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,90 € HT
/ 10 mètres
307,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours