Tuyau pour transport de matériaux Alfaflex ASN050025
Tuyau Alfaspir N
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :ASN050025
Rubix :2969-2082596
EAN :3422562985705


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 4 bar |
Documents
Détails articles : GAINE ALFASPIR N D.50 - UE25 METRES
Gaines flexible en PVC renforcée d'une spirale en PVC rigide antichoc.
Points forts
- Surface intérieure lisse
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 4 bar |
| Application | aération, ventilation, extraction de poussières non abrasives et drainage par gravité (non sous pression) de liquides |
| Longueur | 25 m |
| Rayon de courbure | 440 mm |
| Matière | pvc souple (plastifié) renforcé par une spirale en pvc rigide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
394,75 € HT
/ 25 mètres
473,70 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours