Tuyau pour transport de matériaux Alfaflex AVAPU04C080010
Alfavac PU compressible
Voir les informations techniquesRéférences
Alfaflex :AVAPU04C080010
Rubix :2969-2298402
EAN :3422566271767

Détails articles : GAINE ALFAVAC PU COMPRESS EP4 D.80 - UE10 METRES
Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire en file d'acier cuivré haute résistance - Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure - Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Application | transport pneumatique de particules abrasives (copeaux de bois, sciure, laine de roche, copeaux métalliques, graines) ; aspiration et transfert de matériaux dans l'industrie, le secteur alimentaire et le travail du bois ; également utilisé pour l'aspiration/la fertilisation sur les semoirs agricoles. |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 80 mm |
| Matière | polyuréthane (pu) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,60 € HT
/ 10 mètres
336,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h