Pince pneumatique SMC MHZ2-40D
Pince pneumatique série MHZ2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MHZ2-40D
Rubix :0338-2048838
Fabricant :MHZ2-40D
EAN :3618036378566

Documents
Détails articles : PINCE MHZ2 DIA 40 MHZ2-40D
La série MHF2 est une série de pinces pneumatiques à profil étroit, conçu pour réduire de façon substantielle l'encombrement. La hauteur de la pince MHF2 est d'environ 1/3 de celle d'une pince équivalente de la série MHZ. Pour chaque taille, la course des doigts peut être longue, courte ou intermédiaire. Une grande rigidité peut être obtenue en adoptant un guide linéaire.
Pince ouverture parallele serie mhz2
Informations techniques
Attributs
| Type | grippeur |
|---|---|
| Course du cylindre | 30 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 204,59 € HT
/ unité
1 445,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours