Pince pneumatique Festo OGGB-100-G18-2-Q

Ventouse

Voir les informations techniques
Références
Festo :OGGB-100-G18-2-Q
Rubix :0326-2565897
Fabricant :574566
EAN :4052568223618
VENT. BERNOULLI OG GB-100-G18-2-Q Q
Résumé technique
Typegrippeur de bernoulli
Course du cylindre100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VENT. BERNOULLI OG GB-100-G18-2-Q Q


Ventouse de Bernoulli OGGB-100-G18-2-Q pour transporter des pièces minces, extrêmement fragiles et cassantes, pour efforts transversaux importants. Position de montage=indifférent, Position du raccord=Sur le dessus/sur le côté, Diamètre de pince=100 mm, Pression de service=0 - 6 bar, Pression de service nominale=1 bar

Informations techniques


Attributs
Typegrippeur de bernoulli
Course du cylindre100 mm
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
482,64 HT
/ unité
579,17 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours