Pince pneumatique Festo HGPT-20-A-B-F

Pince parallèle

Voir les informations techniques

Références

Festo :HGPT-20-A-B-F
Rubix :0326-2569558
Fabricant :560201
EAN :4052568206666
PINCE SER.PARAL HGPT-20-A-B-F

Résumé technique

Typepince parallèle
Course du cylindre20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE SER.PARAL HGPT-20-A-B-F


Pince à serrage parallèle HGPT-20-A-B-F variante robuste grande force.. Taille=20, Course par mors de pince=2 mm, Précision d'échange max.=<= 0,2 mm, Jeu angulaire max. des mors de pince ax, ay=<= 0,1 deg, Jeu max. des mors de pince Sz=<= 0,02 mm
pince parallèle HGPT-20-A-B-F variante robuste à haute puissance. Taille=20, Course par mâchoire=2 mm, Précision de remplacement maximale=<= 0,2 mm, Jeu angulaire max. des mâchoires ax,ay=<= 0,1 deg, Jeu max. des mâchoires Sz=<= 0,02 mm

Informations techniques


Attributs
Typepince parallèle
Course du cylindre20 mm
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
882,04 HT
/ unité
1 058,45 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours