Références
Festo :BUB-HGPT-20-B
Rubix :0326-2567593
Fabricant :560245
EAN :4052568207052

Résumé technique
| Type | mors de pince bub-hgpt-20-b |
|---|---|
| Course du cylindre | 4 mm |
Détails articles : MORS DE PINCE BUB-HGPT-20-B
Ébauche mors de pinces BUB-HGPT-20-B compatible avec la pince avec rainure en T HGPT-…-B. Taille=20, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=5 - 60 °C, Poids du produit par mâchoire de pince=53 g
Informations techniques
Attributs
| Type | mors de pince bub-hgpt-20-b |
|---|---|
| Course du cylindre | 4 mm |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Connexion | met doorgangsboring en centreerhuls |
| Série | hgpt |
| Matière du corps | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,89 € HT
/ unité
152,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours