Pince pneumatique SMC MRHQ20D-90S-N

Pince rotative série MRHQ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MRHQ20D-90S-N
Rubix :0338-2051937
Fabricant :MRHQ20D-90S-N
EAN :3618036368352
ROTO-PINCE D.20 D.E. 90DEG MRHQ20D-90S-N

Résumé technique

Typegrippeur
Course du cylindre10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROTO-PINCE D.20 D.E. 90DEG MRHQ20D-90S-N


La série MHZ2 est un pince pneumatique à serrage parallèle modèle standard remplaçant la série MHQ(G)2. Le guide linéaire offre une grande rigidité et une grande précision. MHZ2 peut fonctionner à des pressions plus élevées même avec un point de maintenue plus élevé et en porte-à-faux. Une grande précision de montage est offerte et la répétitivité de montage a été améliorée.
Pince rotative serie mrhq

Informations techniques


Attributs
Typegrippeur
Course du cylindre10 mm
Température mini-5 °C
Température maxi60 °C
1 437,21 € HT
/ unité
1 724,65 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h