Ruban adhésif de masquage Norton 69957394614, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Blanc
Adhesif de masquage Norton-Premium
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norton :69957394614
Rubix :0059-8084620
EAN :3157625736535
Documents
Détails articles : ROULEAU DE MASQUAGE 50X50M MASKING MIXTE AAM/BM (STK)UE24
Points forts
Résistance aux hautes températures
Ne laisse aucune trace d’adhésif
Adhère sur de nombreux supports
S’enlève sans se déchirer
Applications : Réparation automobile / Peinture
Ne laisse aucune trace d’adhésif
Adhère sur de nombreux supports
S’enlève sans se déchirer
Applications : Réparation automobile / Peinture
Applications
Masquage
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,29 € HT
/ rouleau
8,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

