Ruban adhésif de masquage Tesa 04378-00003-01, Longueur: 20 m | Largeur: 1000 mm | Couleur: Incolore
Solution de masquage pour voiture - tesa® 4378
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :04378-00003-01
Rubix :2251-8062192
EAN :4042448806147

Documents
Détails articles : RUBAN MASQUAGE LARGE AUTO TRANSP 04378 20 M X 1000MM T
Le tesa® 4378 Easy Cover® Auto est un ruban de masquage prêt à l’emploi protégeant la carrosserie contre la pulvérisation de peinture et les gouttelettes. Cette solution trois en un comprend un ruban de masquage légèrement crêpé, très élastique et résistant (tesa® 4309), une bande de masquage pour des angles peints précis et une excellente absorption de la peinture, ainsi qu’un film protecteur PEHD robuste s’alliant parfaitement à la peinture. Grâce à sa capacité à se dérouler facilement, la solution de masquage pour voiture est simple à utiliser et s’enlève sans effort. Il est possible d’effectuer un passage en étuve jusqu’à 120° C.
Applications
Masquage de surfaces étendues avant la mise en peinture en atelier
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 1000 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 m |
| Couleur | incolore |
| Epaisseur | 0,17 mm |
| Matière | papier légèrement crêpé/caoutchouc naturel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,82 € HT
/ 6 unités
122,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours