Ruban adhésif de masquage 3M 80268, Longueur: 32.9 m | Largeur: 38 mm | Couleur: Noir
Scotch 22 ruban vinyle isolant noir - 38mm x 33m
Voir les informations techniquesRéférences
3M :80268
Rubix :0168-8014446
Fabricant :7000031345
Détails articles : ROULEAU SCOTCH NOIR 22 LARG 38MM
Scotch 22 ruban vinyle isolant noir - 38mm x 33m
Points forts
Ruban d'isolation électrique avec une excellente tenue mécanique et une bonne résistance à l'abrasion.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 38 mm |
|---|---|
| Longueur | 32,9 m |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
602,40 € HT
/ 12 unités
722,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours


