Ruban adhésif de masquage 3M 20840, Longueur: 54.86 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Vert
Ruban adhésif de masquage ligne fine 218 Scotch®
Voir les informations techniquesRéférences
3M :20840
Rubix :0168-8014532
Fabricant :7000028860
Détails articles : RUBAN POLYPROPYLENE VERT 218 55 M X 50 MM UC24
Le ruban 218 n'est pas recommandé pour une utilisation extérieure. Ce ruban n'est pas considéré comme une ruban haute température mais peut être utilisé dans des cycles de cuisson allant jusqu'à 120°C pour des périodes de 30 minutes.
Le ruban 218 est un ruban polypropylène, ligne fine, de couleur verte destiné à des applications de masquage peinture et notamment en industrie automobile en décoration de véhicule. Adhésif caoutchouc, épaisseur 0,120 mm. Résistance en température : 90°C pendant 1 heure.
Points forts
Parfait pour peindre de longues lignes droites et des courbes lisses|| Son support film permet un recouvrement sur peinture fraiche plus rapidement qu'avec un ruban papier en réduisant les risques de marquage d'empreintes,;Bonne adhésion instantanée.|| Excellente séparation des lignes de couleur gr ce à sa finesse;Déroulement contrôlé|| Haute adhérence instantanée, indispensable pour les applications critiques de peinture à grande échelle;Emballage individuel|| le support permet de dérouler le ruban sur les couches de peinture fraîche plus rapidement, avec moins de risque d'endommagement;Résistant à l'humidité et à la plupart des solvants
Applications
Masquage de peinture ligne fine;Idéal pour les peintures multicolores et design;Surfaces de forme sphérique;Peintures spéciales pour carrosseries, véhicules, marine et aéronautique
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 54,86 m |
| Couleur | vert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 677,20 € HT
/ 24 rouleaux
3 212,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
