Ruban adhésif de masquage 3M 890525, Longueur: 66 m | Largeur: 25.4 mm | Couleur: Bleu

Ruban Adhésif Polyester 3M™ 8905

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :890525
Rubix :0168-8367000
Fabricant :7000036203
EAN :00051115628689
RUBAN ADHESIF 3M BLEU 8905 25.4MM X 66M X 0.16MM 7000036203

Résumé technique

Largeur25,4 mm
Longueur66 m
Couleurbleu

Documents

Détails articles : RUBAN ADHESIF 3M BLEU 8905 25.4MM X 66M X 0.16MM 7000036203


D'épaisseur 0,17 mm, il offre une excellente résistance à l’abrasion, la température et les produits chimiques tout en conservant de la flexibilité. Evite les rayures lors des manipulations avant assemblage
Le ruban 8905 possède un support polyester à haute résistance mécanique et un adhésif silicone pour être utilisé dans des applications sur substrats traités silicone composites ou pour des applications haute température (ex : masquage peinture poudre).

Points forts

Excellente résistance aux hautes températures;Adhère sur des surfaces difficiles telles que liners siliconés ou des pièces revêtues d’un agent de démoulage.;Enlèvement sans trace, réduit les opérations de nettoyage.;Version doublée du ruban de polyester 3M ™ 8992

Applications

Masquage à haute température de peinture poudre || Jointage de revêtements, de films et de papiers siliconés || Offre une bonne protection pour la séparation de métaux dissemblables

Informations techniques


Attributs
Largeur25,4 mm
Longueur66 m
Couleurbleu
2 278,08 € HT
/ 36 rouleaux
2 733,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours