Ruban adhésif de masquage 3M 7100041928, Longueur: 50 m | Largeur: 18 mm | Couleur: Beige

Ruban adhésif de masquage papier crêpé spécifique Scotch 202B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100041928
Rubix :0168-8002449
Fabricant :7100041928
EAN :04054596191716
RUBAN EXCELLENTE ADHESION 202 50 M X 19 MM UC48

Résumé technique

Largeur18 mm
Longueur50 m
Couleurbeige

Documents

Détails articles : RUBAN EXCELLENTE ADHESION 202 50 M X 19 MM UC48


Le Scotch® 202 associe un support papier crêpé à un adhésif caoutchouc pour les applications de masquage industriel. Sa conformabilité et son adhésion instantanée facilitent le masquage avant peinture, le banderolage et la protection de surfaces.

Caractéristiques :
Le support papier crêpé apporte une conformabilité qui évite au ruban de se déchirer lorsqu'il est appliqué dans des angles. Un traitement de saturation permet un déchirement facile à la main tout en conservant une bonne résistance mécanique. L'adhésif caoutchouc procure une adhésion instantanée dès l'application. Cette adhésion limite le décollement et réduit ainsi le nombre de retouches nécessaires. Un traitement spécial assure un déroulement contrôlé, ce qui diminue les pertes de matière pendant l'utilisation. Le ruban présente également une bonne résistance aux solvants et un faible transfert d'adhésif, permettant un enlèvement sans résidu. Formulé pour un usage intérieur, il ne convient pas à une exposition extérieure prolongée ni à un rayonnement solaire important, ces conditions pouvant compliquer son retrait.

Spécifications :
- Type d'adhésif : caoutchouc.
- Matériau du support : papier crêpé.
- Couleur : naturel.
- Épaisseur du ruban : 0,170 mm.
- Largeurs disponibles : 18 mm, 24 mm, 30 mm, 36 mm, 48 mm, 72 mm.
- Longueur totale : 50 m.
- Résistance à la traction : 115 N/25 mm.
- Allongement à la rupture : 10,5 %.
- Adhésion sur acier inoxydable : 10,5 N/25 mm.
- Résistance en température : 95 °C pendant 1 heure, 121 °C pendant 30 minutes.
- Conditions de stockage : entre 15 °C et 25 °C, dans un endroit propre et sec, dans l'emballage d'origine.

Normes :
- AFERA 5006 : méthode d'essai définissant la mesure de l'épaisseur du ruban adhésif.
- AFERA 5001 : méthode d'essai mesurant la force d'adhésion sur acier inoxydable.
- AFERA 5004 : méthode d'essai mesurant la résistance à la traction du ruban.

Points forts

- Le support papier crêpé limite les déchirures lors d'une utilisation dans des angles.
- Le déchirement à la main facilite la pose et le retrait sans outil.
- L'adhésif caoutchouc apporte une adhésion instantanée dès l'application.
- La bonne tenue au décollement réduit le nombre de retouches.
- Le déroulement contrôlé limite les pertes de matière pendant l'utilisation.
- Le faible transfert d'adhésif permet un enlèvement sans résidu.

Applications

Le ruban de masquage Scotch® 202 trouve sa place dans les opérations de masquage avant peinture en atelier ou en ligne de production, où sa conformabilité facilite l'application sur des profils irréguliers. Il convient également au banderolage et à la protection temporaire de surfaces avant peinture ou traitement de finition. Réservé aux usages intérieurs, il ne doit pas être exposé aux conditions extérieures ni à un rayonnement solaire prolongé, sous peine de devenir difficile à retirer. Ces caractéristiques en font un choix pertinent pour la carrosserie, la métallurgie et la fabrication industrielle, où un masquage temporaire fiable est recherché.

Informations techniques


Attributs
Largeur18 mm
Longueur50 m
Couleurbeige
402,72 € HT
/ 48 rouleaux
483,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Largeur