Raccord à cames ADG 06ACI-26
ADAPTATEUR CANNELÉ - TYPE E - INOX 316
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06ACI-26
Rubix :1556-2355496
EAN :3700111742666


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 1 '' |
|---|---|
| Matière | inox 316 |
| Type | raccord a cames adapteur inox dn25-1' type e dsc26,5 |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR INOX DN25-1' TYPE E DSC26,5
Adaptateur cannelé en acier inoxydable.
Permet le raccordement à un coupleur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Permet le raccordement à un coupleur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Applications
Irrigation, incendie, produits pétroliers, fluides compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 '' |
|---|---|
| Matière | inox 316 |
| Type | raccord a cames adapteur inox dn25-1' type e dsc26,5 |
| Filetage | 25 |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,00 € HT
/ unité
112,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours