Raccord à cames Sferaco 2246008
Série 2246 - Raccords à cames inox 316 - Adaptateur mâle F - Fileté BSP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2246008
Rubix :0400-2355320
EAN :3598780003566

Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR INOX DN40 TYPE F M1'1/2
Raccord rapide à cames inox 316 - Fonderie " cire perdue "
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1"1/2 '' |
|---|---|
| Matière | inox |
| Type | f |
| Type de filetage | bsp |
| Pression de service | 18 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,80 € HT
/ unité
89,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
