Raccord à cames ADG 06CMP-15
Coupleur mâle Polypropylène - Type B - Joints NBR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06CMP-15
Rubix :1556-2206719
EAN :3700111743625


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | b |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR POLYPRO DN25 TYPE B M1/2 JT NBR
Corps polypropylène renforcé 25% fibre de verre. Joint NBR noir sur coupleur. Axe, cammes, anneaux et goupilles en acier inoxydable.
Applications
Irrigation, incendie, produits pétroliers, fluides compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | b |
| Type de filetage | bsp |
| Pression de service | 10 bar |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,03 € HT
/ unité
66,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours