Raccord à cames R. Pons 1622.529T
Adaptateur A, à douille filetée femelle, série ''1622''
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
R. Pons :1622.529T
Rubix :7682-2162609
EAN :3613810017792
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR ALU DN50 TYPE A F2'
Filetage femelle BSP cylindrique, suivant norme ISO 228.
Construction : aluminium, acier inoxydable, laiton ou polypropylène.
Points forts
Fabrication française.
Contrôle qualité.
Test d'étanchéité unitaire rélisé à 100% en production.
Qualité matière et traitement thermique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 2 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,25 € HT
/ unité
14,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
