Raccord à cames ADG 06CMA-100
COUPLEUR MÂLE - TYPE B - JOINTS NBR - ALUMINIUM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06CMA-100
Rubix :1556-2355423
EAN :3700111741515

Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR ALU DN100 TYPE B M4' JT NBR
Coupleur mâle en aluminium.
Permet le raccordement à un adaptateur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Permet le raccordement à un adaptateur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 4 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | b |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,92 € HT
/ unité
231,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
