Raccord à cames ADG 06CMI-26
Coupleur mâle Inox 304 - Type B - Joints NBR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06CMI-26
Rubix :1556-2164567
EAN :3700111742956

Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR INOX DN25 TYPE B M1' JT NBR
Corps acier inoxydable 316. Joint NBR noir sur coupleur. Axe, cammes, anneaux et goupilles en acier inoxydable.
Applications
Irrigation, incendie, produits pétroliers, fluides compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 '' |
|---|---|
| Matière | inox 316 |
| Type | b |
| Type de filetage | bsp |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,99 € HT
/ unité
167,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
