Raccord à cames Mecaline 884566
Coupleur cames MÂLE type b nbr joint - inox 316
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :884566
Rubix :P600-2418414
EAN :3660338379567

Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR INOX DN50 TYPE B M2' JT NBR
Norme : MIL-C 27487 ou DIN 2828.Matières : Acier inoxydable 316 (ASTM A666 grade 316/1.4401)Température: de -10°C à + 60°CPression: 16 Bars
Applications
Irrigation, industrie, produits pétroliers compatibles, produits chimiques compatibles, tout autre fluide courant compatible.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 2 '' |
|---|---|
| Matière | inox |
| Type | b |
| Type de filetage | bspt |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,89 € HT
/ unité
95,87 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h