Gant anti-froid Ansell 80-400-9, Taille : 09 | Matière principale : Acrylique | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 020

ActivArmr® 80-400

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :80-400-9
Rubix :0501-6065346
Fabricant :80400090
EAN :0076490488383
GANT POWERFLEX 80400 T9 ENDUIT LATEX P.TRICOT UE12
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille9
Niveau de résistance au froid (EN 511)20
Matière principaleacrylique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT POWERFLEX 80400 T9 ENDUIT LATEX P.TRICOT UE12


Les gants de travail ActivArmr® 80-400 d'Ansell sont conçus pour offrir une protection thermique et une adhérence renforcées dans des environnements froids. Avec leur doublure en polaire et leur enduction en latex naturel, ces gants garantissent à la fois confort et sécurité.

Caractéristiques:
Les gants ActivArmr® 80-400 sont conçus pour garantir une manipulation sécurisée et confortable dans des conditions froides. Leur doublure en molleton et l'enduction en latex naturel assurent une isolation thermique efficace pour les températures basses (-15°C en cas de contact prolongé et -30°C en cas de contact intermittent/court), mais elles permettent également de manipuler des composants chauds jusqu'à 250°C pendant 15 secondes. De plus, leur finition à effet craquelé sur la paume améliore la prise en main sur des surfaces humides ou sèches. Leur conception ergonomique sans couture permet un ajustement parfait ainsi qu'une bonne flexibilité et dextérité. Ils offrent également une protection contre les coupures et l'abrasion. Enfin, la couleur jaune vif de leur support assure une visibilité élevée, réduisant les risques dans les zones peu éclairées.

Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Latex de caoutchouc naturel
- Matériau du support : Acrylique bouclé
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 7
- Sans silicone : Non
- Antistatique : Non
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10, 11
- Longueur : 250 - 290 mm (selon la taille)
- Couleur : jaune et bleu
- Conditionnement : 12 paires/sachet
- Température de lavage : 40 °C.

Normes:
Ce gant de travail est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 2231 qui atteste de sa résistance à l'abrasion (2/4), à la coupure par tranchage (2/5), à la déchirure (3/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de C. Il offre également une résistance à la chaleur de contact de niveau 2, soit 15 secondes à 250 °C, selon la norme EN 407. Enfin, ce gant anti-froid est conforme à la norme EN 511 qui atteste de sa résistance au froid de contact de niveau 2.

Informations sur la marque:
ANSELL est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. ANSELL se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. ANSELL met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.

Points forts

- Visibilité accrue grâce à la couleur jaune vif, réduisant les risques dans les environnements peu éclairés ;
- Protection thermique efficace pour des températures extrêmes allant de -30 °C à 250 °C ;
- Excellente adhérence sur des surfaces mouillées et sèches grâce à l'enduction à effet craquelé ;
- Confort prolongé grâce à une doublure en polaire douce et une conception ergonomique.

Applications

Les gants ActivArmr® 80-400 sont idéaux pour les travaux hivernaux en extérieur, le chargement et l'expédition de marchandises, ainsi que les chantiers de construction. Ils conviennent parfaitement aux secteurs tels que la construction et l’exploitation forestière, où la protection contre les températures extrêmes et une bonne préhension sont essentielles.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille9
Niveau de résistance au froid (EN 511)20
Matière principaleacrylique
Contact alimentaireoui
Revêtement des gantslatex
Couleurjaune
Matièreboucle en éponge acrylique, latex de caoutchouc naturel
140,88 € HT
/ 12 paires
169,06 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.