Vérin de serrage SMC CRB2BW15-90DZ
Actionneurs rotatifs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CRB2BW15-90DZ
Rubix :0338-2258706
Fabricant :01017690

Documents
Détails articles : VERIN ROTATIF A PALETTE CRBU2-Z CRB2BW15-90DZ
Couple jusqu'à 15 Nm.
Angle de rotation : 90°,100°,180°, 270°.
Distance de réglage de l'angle jusqu'à 240°.
Plusieurs variations de la forme de l'extrémité de l'arbre (6 types).
L'emplacement de l'orifice peut être sélectionné : Orifice latéral ou axial.
Plusieurs variations de montage.
Angle de rotation : 90°,100°,180°, 270°.
Distance de réglage de l'angle jusqu'à 240°.
Plusieurs variations de la forme de l'extrémité de l'arbre (6 types).
L'emplacement de l'orifice peut être sélectionné : Orifice latéral ou axial.
Plusieurs variations de montage.
Verin rotatif a palette serie crb2-z
Informations techniques
Attributs
| Type | actionneur rotatif |
|---|---|
| Diamètre vérin | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
383,84 € HT
/ unité
460,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours