Vérin de serrage Festo DHEB-12-E-D-S-P

Pince

Voir les informations techniques
Références
Festo :DHEB-12-E-D-S-P
Rubix :0326-2565267
Fabricant :1320778
EAN :4052568229986
PINCE SOUFFLET DHEB-12-E-D-S-P
Résumé technique
Typepréhenseur à soufflet
Course du cylindre5,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE SOUFFLET DHEB-12-E-D-S-P


Pince à soufflet DHEB-12-E-D-S-P Taille=12, Course des soufflets=5,5 mm, Diamètre mini pour la préhension=13 mm, Diamètre max pour la préhension=17 mm, Position de montage=indifférent
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typepréhenseur à soufflet
Course du cylindre5,5 mm
Diamètre vérin12 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,10 HT
/ unité
250,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours