Vérin de serrage SMC MKB63-50LZ
Cylindre à pince rotative
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MKB63-50LZ
Rubix :0338-2176298
EAN :3618036372960

Résumé technique
| Type | verin rotatif a bride mkb63-50lz |
|---|---|
| Course du cylindre | 50 mm |
Documents
Détails articles : VERIN ROTATIF A BRIDE MKB63-50LZ
Suite à la demande de nos clients pour une gamme de vérins de bridage rotatifs faciles à entretenir avec une bonne sélection de variations de course et des options de montage doubles, nos ingénieurs R&D ont simplement pris les meilleures caractéristiques de deux produits SMC existants - les séries MK et MK2 - et les ont rassemblées dans notre nouvelle série MK fusionnée et améliorée. Disponible dans des alésages de 12 à 63 mm et dans des longueurs de course de serrage allant jusqu'à 50 mm selon le modèle choisi, la nouvelle série MK répond aux besoins de nos clients en leur offrant la possibilité de choisir entre un montage sur corps et un montage sur trou débouchant, ainsi que des possibilités de maintenance facile grâce à des joints et des goupilles de guidage entièrement remplaçables. Conçus pour être utilisés avec notre interrupteur automatique compact D-M9, qui peut être monté sur les quatre côtés (seulement sur deux côtés dans le cas des 20 et 25 mm), ces nouveaux vérins à pince rotative peuvent également être utilisés avec notre interrupteur automatique résistant aux champs magnétiques de la série D-P3DW.
Brides pivotantes serie mk-z
Informations techniques
Attributs
| Type | verin rotatif a bride mkb63-50lz |
|---|---|
| Course du cylindre | 50 mm |
| Force | 1400 N |
| Diamètre vérin | 63 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
624,02 € HT
/ unité
748,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours