Références
Festo :DHRS-25-A
Rubix :0326-2209751
Fabricant :1310162
EAN :4052568229597

Détails articles : PINCE A SERRAGE RADIAL DHRS-25-A 1310162
Pince à serrage radial DHRS-25-A Taille=25, Précision d'échange max.=<= 0,2 mm, Ange d'ouverture max.=180 deg, Symétrie de rotation=<= 0,2 mm, Répétitivité pince=<= 0,1 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | pince radiale |
|---|---|
| Force | 75 N |
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Matière du corps | aluminium |
| Pression maxi de service | 8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
896,35 € HT
/ unité
1 075,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours