Manchon de serrage SKF H 210

Manchon adaptateur conique Série H

Voir les informations techniques

Références

SKF :H 210
Rubix :0301-1011310
Fabricant :8048
EAN :7316577008350
MANCHON DE SERRAGE H 210 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Filet extérieurm50x1,5
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 210 SKF


Les manchons de serrage sont les éléments de fixation les plus fréquemment utilisés pour les roulements à alésage conique sur portée cylindrique, car ils peuvent être utilisés alternativement : sur des arbres lisses ou sur des arbres épaulés.
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Filet extérieurm50x1,5
Largeur35 mm
Diamètre extérieur74 mm
26,46 € HT
/ unité
31,75 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h