Manchon de serrage AKN from MECALINE H3128-AKN

MANCHON DE SERRAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :H3128-AKN
Rubix :W600-1477257
Fabricant :890675
EAN :4055953027785
MANCHON DE SERRAGE H 3128

Résumé technique

Diamètre intérieur125 mm
Filet extérieurm 140x2
Largeur97 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3128


Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur125 mm
Filet extérieurm 140x2
Largeur97 mm
Diamètre extérieur180 mm
Sérieh31
Matièreacier
Poids4,34 kg
181,14 € HT
/ unité
217,37 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours