Ventilation assistée - Accessoire 3M PF-946

Accessoires appareil respiratoire

Voir les informations techniques

Références

3M :PF-946
Rubix :2771-6292824
Fabricant :7100293326
EAN :04064035079840
ENSEMBLE PCB-MOTEUR 3M POUR APPAREILS RESPIRATOIRES A

Détails articles : ENSEMBLE PCB-MOTEUR 3M POUR APPAREILS RESPIRATOIRES A


Le 3M™ PF-946 est un ensemble carte électronique-moteur de rechange destiné aux appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™ PF-602E+ et PF-602E-ASB. Il s’adresse aux centres de service agréés pour la maintenance et le remplacement des composants du système.
Caractéristiques
  • Pièce de rechange 3M pour PF-602E+ et PF-602E-ASB.
  • Conçue pour les opérations de maintenance réalisées par des centres de service agréés.
  • Composant de remplacement pour prolonger la disponibilité du système respiratoire.

Spécifications
  • Référence fabricant : PF-946 / 7100293326.
  • Conditionnement : 1 pièce.
  • Compatibilité : respirateurs à ventilation assistée PF-602E+ et PF-602E-ASB.

Normes et instructions d'utilisation
  • À utiliser uniquement sur les appareils compatibles PF-602E+ et PF-602E-ASB.
  • L’entretien et le remplacement des composants doivent être réalisés par un centre de service agréé ou un technicien certifié.
  • Le système PF-602E+ est homologué selon EN 12941:1998 + A2:2008 et EN 12942:1998 + A2:2008.

Informations techniques


Attributs
401,77 € HT
/ unité
482,12 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours