Ventilation assistée - Accessoire 3M 7100079871
Coiffe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100079871
Rubix :2771-6071432
Fabricant :7100079871
EAN :04054596070684

Documents
Détails articles : COIFFE SERIE S-657 TL DOUBLE BAVETTE D ETANCHEITE
Cette coiffe de rechange 3M™ Versaflo™ Premium S-657 offre une protection complète contre les particules, projections et liquides. Conçue pour les environnements exigeants, elle assure confort, sécurité et visibilité accrue, idéale pour l'agriculture, l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire.
Caractéristiques:
Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, cette coiffe S-657 intègre une double cape en tissu laminé pour une protection accrue contre les éclaboussures et les particules volantes. Son dispositif de suspension de tête et sa bande interne sont réutilisables. Compatible avec les systèmes respiratoires à ventilation assistée et à adduction d'air 3M™ Versaflo™, cette coiffe assure une ventilation optimale et une intégration parfaite avec les tuyaux respiratoires homologués.
Spécifications:
• Type de produit : coiffe
• Couleur : blanc
• Matériaux : PETG, tissu laminé en polypropylène non tissé
• Joint facial et col : élastique en nylon/élasthanne
• Dimensions : longueur : 0,38 m, largeur : 0,23 m, hauteur : 0,2 m
• Poids net : 310 g
• Compatibilité : systèmes respiratoires 3M™ Versaflo™ Série S
• Niveau de protection : FNP 200 (Série V), FNP 500 (Jupiter/TR-302E/TR-602E)
• Quantité par boîte : 1
• Produit à sécurité intrinsèque : oui
Normes:
• EN 12941 TH3 : Protection respiratoire à ventilation assistée
• EN 14594 3A : Protection respiratoire à adduction d'air
• EN 166:2:F:3 : Protection des yeux et du visage contre les éclaboussures de liquides et les particules volantes à faible énergie
• Certifié CE
Informations sur la marque:
3M combine plus d’un siècle d’expérience avec une forte orientation vers la technologie et la durabilité. La marque fournit une gamme diversifiée de produits, allant des équipements de protection individuelle aux rubans adhésifs, en passant par les produits de signalisation et de sécurité routière. Grâce à une équipe de chercheurs dévoués et un portefeuille conséquent de brevets, 3M continue d’innover pour répondre aux besoins des professionnels de la construction, de l’automobile, et bien d’autres secteurs.
Caractéristiques:
Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, cette coiffe S-657 intègre une double cape en tissu laminé pour une protection accrue contre les éclaboussures et les particules volantes. Son dispositif de suspension de tête et sa bande interne sont réutilisables. Compatible avec les systèmes respiratoires à ventilation assistée et à adduction d'air 3M™ Versaflo™, cette coiffe assure une ventilation optimale et une intégration parfaite avec les tuyaux respiratoires homologués.
Spécifications:
• Type de produit : coiffe
• Couleur : blanc
• Matériaux : PETG, tissu laminé en polypropylène non tissé
• Joint facial et col : élastique en nylon/élasthanne
• Dimensions : longueur : 0,38 m, largeur : 0,23 m, hauteur : 0,2 m
• Poids net : 310 g
• Compatibilité : systèmes respiratoires 3M™ Versaflo™ Série S
• Niveau de protection : FNP 200 (Série V), FNP 500 (Jupiter/TR-302E/TR-602E)
• Quantité par boîte : 1
• Produit à sécurité intrinsèque : oui
Normes:
• EN 12941 TH3 : Protection respiratoire à ventilation assistée
• EN 14594 3A : Protection respiratoire à adduction d'air
• EN 166:2:F:3 : Protection des yeux et du visage contre les éclaboussures de liquides et les particules volantes à faible énergie
• Certifié CE
Informations sur la marque:
3M combine plus d’un siècle d’expérience avec une forte orientation vers la technologie et la durabilité. La marque fournit une gamme diversifiée de produits, allant des équipements de protection individuelle aux rubans adhésifs, en passant par les produits de signalisation et de sécurité routière. Grâce à une équipe de chercheurs dévoués et un portefeuille conséquent de brevets, 3M continue d’innover pour répondre aux besoins des professionnels de la construction, de l’automobile, et bien d’autres secteurs.
Points forts
• Protection complète : protège la tête, le visage, le cou et les épaules contre les éclaboussures et les particules.
• Confort optimal : dispositif de suspension et bande interne réutilisables.
• Compatibilité étendue : fonctionne avec les systèmes respiratoires 3M™ Versaflo™.
• Légèreté : matériaux de conception pour une utilisation prolongée.
• Fournit un bon champ de vision.
• Confort optimal : dispositif de suspension et bande interne réutilisables.
• Compatibilité étendue : fonctionne avec les systèmes respiratoires 3M™ Versaflo™.
• Légèreté : matériaux de conception pour une utilisation prolongée.
• Fournit un bon champ de vision.
Applications
• Agriculture
• Fabrication agroalimentaire
• Industrie pharmaceutique
• Secteur médical et soins de santé
• Peinture et revêtement
• Fabrication agroalimentaire
• Industrie pharmaceutique
• Secteur médical et soins de santé
• Peinture et revêtement
Informations techniques
Attributs
| Type | coiffe |
|---|---|
| Matière | visière petg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,86 € HT
/ carton
191,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h