Ventilation assistée - Accessoire 3M BT-20S

Tuyau respiratoire polyuréthane QRS / baïonnette, Taille S/M 74 cm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :BT-20S
Rubix :2771-6071424
Fabricant :7000000158
EAN :4046719252169
TUYAU POLYURETHANE COURT/MOYEN POUR SYSTEME JUPITER

Résumé technique

Documents

Détails articles : TUYAU POLYURETHANE COURT/MOYEN POUR SYSTEME JUPITER


Les tuyaux respiratoires pour ventilation assistée et adduction d'air 3M™ connectent la source d'air à la coiffe et garantissent un flux d’air pur permanent et fiable dans la coiffe.

Caractéristiques:
Ce tuyau respiratoire de taille S/M est conçu en polyuréthane de haute qualité, offrant ainsi une grande résistance et durabilité. Ce produit permet une fixation rapide entre la coiffe et l'appareil respiratoire à ventilation assistée ou le régulateur à adduction d'air. Il est compatible avec les coiffes et pièces faciales suivantes dans le cadre d’un système complet validé par 3M :
- Cagoules 3M™ Versaflo™ série S
- Visières et casques 3M™ Versaflo™ Série M
- Coiffe de soudage 3M™ Speedglas™ 9100FX Air, 9100Air et 9100MP

Spécifications:
- Matériau : polyuréthane
- Tuyau respiratoire léger
- Longueur : 74 cm
- Taille : S/M
- Homologué CE lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un système complet

Informations sur la marque:
La marque de ce tuyau respiratoire 3M, un leader mondial dans le domaine de la protection respiratoire. Avec une expertise reconnue et des produits de haute qualité, 3M garantit une protection optimale et une sécurité maximale pour les utilisateurs.

Points forts

- Conception en polyuréthane durable
- Raccordement facile et rapide
- Liberté de mouvement garantie avec une longueur de 74 cm
- Compatible avec tous les appareils respiratoires filtrants à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ Série TR-600

Applications

Ce tuyau est idéal pour une utilisation dans divers environnements comme la construction, la fabrication, la maintenance générale, la peinture, le traitement des métaux, etc.

Informations techniques


Attributs
Typebreathing tube
Matièrepolyuréthane
65,11 € HT
/ carton
78,13 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h