Raccord instantané hydraulique Eaton IK1890714
About taraudé IK18900 ISO 6150 série C DN 8 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eaton :IK1890714
Rubix :6124-2065844
Fabricant :IK1890714

Documents
Détails articles : RACCORD MALE SAF.8 6150C TAR 1/4BSPP ZINC BLANC
Corps en dural et adaptateur en laiton nickelé. Diamètre nominal : 8 mm. Pression de service maxi : 16 bar. Température d'utilisation : de - 20 °C à + 100 °C. Filetage cylindrique (G), filetage conique (R).
Informations techniques
Attributs
| Type | taraudé |
|---|---|
| Diamètre de filetage (pouce) | g1/4 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,60 € HT
/ 10 unités
321,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h