Raccord instantané hydraulique Eaton GA0066174
About à coiffe pour tuyau G600 ISO 6150 série B DN 5,5 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eaton :GA0066174
Rubix :6124-2015826
Fabricant :GA0066174
Documents
Détails articles : EMBOUT ISOB6 ACIER TRAITE PS20 COIFFE TUYAU 14X7
About en acier zingué et joint en nitrile. Pression de service maxi : 20 bar. Températures d'utilisation : de - 20 °C à 100 °C.
Filetage cylindrique (G), filetage conique (R).Informations techniques
Attributs
| Type | embout isob6 acier traite ps20 coiffe tuyau 14x7 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,68 € HT
/ unité
39,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours
