Raccord instantané hydraulique Mecaline 884797
Raccord istantanes graissage (80 bar) droite MÂLE conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :884797
Rubix :P600-2457975
EAN :3660338381447

Documents
Détails articles : RACCORD GRAISSAGE DROIT D06 M6
Série de raccord instantané en Laiton nickelé conçu pour garantir la connection jusqu’à 80 bar dans le domaine du graissage centralisé. Température : -20° C à +70° C
Informations techniques
Attributs
| Type | raccord graissage droit d06 m6 |
|---|---|
| Diamètre de filetage (pouce) | m6x1 '' |
| Matière | laiton nickelé |
| Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,98 € HT
/ unité
7,18 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
