Raccord instantané hydraulique Eaton IA0090912
About pour tuyau I900 ISO 6150 série B DN 8 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eaton :IA0090912
Rubix :6124-2015905
Fabricant :IA0090912

Documents
Détails articles : EMBOUT ISOB8 ACIER TRAITE PS20 TUYAU DN12
Pression de service maxi : 20 bar. Température d'utilisation : de - 20 °C à + 100 °C. Filetage cylindrique (G), filetage conique (R).
Informations techniques
Attributs
| Type | embout isob8 acier traite ps20 tuyau dn12 |
|---|---|
| Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
302,90 € HT
/ 10 unités
363,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h