Raccord instantané hydraulique Parker 3889 08 13
Legris 3889 - COUDE COMPACT À GOUJON MÂLE BSP FILETAGE CONIQUE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3889 08 13
Rubix :4439-2015136
Fabricant :3889 08 13
EAN :0820099292960

Documents
Détails articles : RACC INST COMPACT TT INOX 316 COUDE JT VITON M1/4 NPT TUBE 8
Raccordement d'un tube à un angle de 90 degrés à un orifice fileté avec des dimensions réduites en hauteur.
- composants en acier inoxydable et joints FKM pour une utilisation dans des environnements agressifs,
- construction solide et compacte,
- conception hygiénique visant à réduire les zones de rétention pour un nettoyage sûr et facile (surface Ra < 0,8)
- matériaux conformes aux normes FDA et 1934/2004 CE, permettant un contact permanent avec les denrées alimentaires
- contrôle qualité et datation des unités individuelles afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- ROHS, FDA, 1935/2004/CE
- composants en acier inoxydable et joints FKM pour une utilisation dans des environnements agressifs,
- construction solide et compacte,
- conception hygiénique visant à réduire les zones de rétention pour un nettoyage sûr et facile (surface Ra < 0,8)
- matériaux conformes aux normes FDA et 1934/2004 CE, permettant un contact permanent avec les denrées alimentaires
- contrôle qualité et datation des unités individuelles afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- ROHS, FDA, 1935/2004/CE
Application : Equipement médical, transfert de produits chimiques, industrie pharmaceutique, pétrochimique, industrie du papier, industrie alimentaire
Matériau du corps : Acier inoxydable AISI 316L
Marque : Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 8 mm D.E. du tube
Connexion 1 Taille : 8 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filetage R 1/4 pouce
Connexion 2 Taille : R 1/4
Type de connexion 2 : Mâle, BSPT
Type de connexion 2 : Mâle BSPT
Type de connexion : Tube au port
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Autres fluides : Veuillez nous consulter, eau, air
Taille hexagonale : 15
Industrie : Pharmaceutique, médical, traitement des produits chimiques, alimentation et boissons
Matériaux de construction : Acier inoxydable AISI 316L (écrou), Acier inoxydable AISI 316L (pince de serrage)
Pression maximale de fonctionnement : 20, 290
Température maximale de fonctionnement : 302, 150
Température minimale de fonctionnement : -13, -25
Série de produits : LF 3800
Style de produit : Raccords à goujon
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 2
Matériau du joint : FKM
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : USDA NSF H1 (Graisse), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (Joint), REACH DI : 1907/2006, ATEX DI : 94/9/EC, RoHS DI : 2011/65/EC, RoHS DI : 2002/95/EC, PED DI : 97/23/EC, ISO 14743 (Transmissions Pneumatiques)
Technologie : Pneumatique, manipulation des fluides et des gaz
Pression de vide : 1, 14.5, 755
Poids : 0.035
Matériau du corps : Acier inoxydable AISI 316L
Marque : Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 8 mm D.E. du tube
Connexion 1 Taille : 8 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filetage R 1/4 pouce
Connexion 2 Taille : R 1/4
Type de connexion 2 : Mâle, BSPT
Type de connexion 2 : Mâle BSPT
Type de connexion : Tube au port
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Autres fluides : Veuillez nous consulter, eau, air
Taille hexagonale : 15
Industrie : Pharmaceutique, médical, traitement des produits chimiques, alimentation et boissons
Matériaux de construction : Acier inoxydable AISI 316L (écrou), Acier inoxydable AISI 316L (pince de serrage)
Pression maximale de fonctionnement : 20, 290
Température maximale de fonctionnement : 302, 150
Température minimale de fonctionnement : -13, -25
Série de produits : LF 3800
Style de produit : Raccords à goujon
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 2
Matériau du joint : FKM
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : USDA NSF H1 (Graisse), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (Joint), REACH DI : 1907/2006, ATEX DI : 94/9/EC, RoHS DI : 2011/65/EC, RoHS DI : 2002/95/EC, PED DI : 97/23/EC, ISO 14743 (Transmissions Pneumatiques)
Technologie : Pneumatique, manipulation des fluides et des gaz
Pression de vide : 1, 14.5, 755
Poids : 0.035
Informations techniques
Attributs
| Type | 3889 |
|---|---|
| Diamètre de filetage (pouce) | r1/4 '' |
| Diamètre extérieur du tube | 17 mm |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,66 € HT
/ 2 unités
235,99 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours