Raccord instantané hydraulique Eaton GA0066778
About pour tuyau G600 ISO 6150 série B DN 5,5 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eaton :GA0066778
Rubix :6124-2015840
Fabricant :GA0066778

Documents
Détails articles : RACCORD MALE TUYAU SOUPLE 7 ACIER
Embout en acier zingué et joint en nitrile. Pression de service maxi : 20 bar. Température d'utilisation : de - 20 °C à 100 °C. Filetage cylindrique (G), filetage conique (R).
Informations techniques
Attributs
| Type | raccord male tuyau souple 7 acier |
|---|---|
| Diamètre extérieur du tube | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
301,80 € HT
/ 10 unités
362,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours