Raccord instantané hydraulique Parker 14948-17-6
Parker Hannifin Raccord Banjo métrique série 48
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :14948-17-6
Rubix :7826-2079706
Fabricant :14948-17-6

Documents
Détails articles : EMBOUT BANJO DIN 7642 D17-DN10 SERIE 48
Les raccords moyenne pression Parkrimp série 48 sont des raccords à sertir hydrauliques permanents, qui permettent un montage rapide grâce à notre famille de sertisseurs Parkrimp. L'assemblage des tuyaux et des raccords No-Skive ne nécessite pas le retrait de la robe externe du tuyau. Ceci élimine toute rupture prématurée du tuyau hydraulique due à un dénudage trop long ou trop court. Les raccords série 48 sont recouverts d'un placage métallique sans chrome 6 et ils sont utilisés avec les tuyaux hydrauliques tels que les tuyaux Global Core avec robe classique, Tough Cover ou Super Tough Cover, les tuyaux Elite No-Skive avec robe classique, Tough Cover ou Super Tough Cover, les tuyaux de nettoyage à jet d'eau Compact No-Skive, les tuyaux Compact No-Skive avec traitement ignifuge Rail Hose, les tuyaux hydrauliques homologués aux normes EN 853 1SN/SAE 100R1AT, EN 853 2SN/SAE100R2AT, les tuyauteries d'aspiration et de retour homologuées SAE 100R4, et bien d'autres.
Les produits Parker Hannifin satisfont également aux exigences des normes SAE J1273 et ISO 17165-2, qui accordent une attention particulière à l'appariement des tuyaux et des raccords, ainsi qu'à leur compatibilité éprouvée par le fabricant.
Les produits Parker Hannifin satisfont également aux exigences des normes SAE J1273 et ISO 17165-2, qui accordent une attention particulière à l'appariement des tuyaux et des raccords, ainsi qu'à leur compatibilité éprouvée par le fabricant.
Application : Hydraulique
Diamètre de l'orifice banjo : 17 mm (voir dessin Légende D)
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chromium 6 plaqué libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : 9.5 mm tuyau I.D., 3/8 pouce tuyau I.D., -6 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : 17
Connexion 2 Type : Banjo, DIN métrique
Connexion 2 Type : Banjo, DIN métrique
Longueur du raccord : 30 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 53 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement (eau-glycol), air, eau
Diamètre intérieur du tuyau : -6
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression de fonctionnement maximale : 200, 20,0
Dimension de l'orifice : 17 mm
Type d'orifice : Banjo
Type d'orifice : DIN
Type de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Droit
Spécifications Met : DIN 7642
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Diamètre de l'orifice banjo : 17 mm (voir dessin Légende D)
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chromium 6 plaqué libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : 9.5 mm tuyau I.D., 3/8 pouce tuyau I.D., -6 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : 17
Connexion 2 Type : Banjo, DIN métrique
Connexion 2 Type : Banjo, DIN métrique
Longueur du raccord : 30 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 53 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement (eau-glycol), air, eau
Diamètre intérieur du tuyau : -6
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression de fonctionnement maximale : 200, 20,0
Dimension de l'orifice : 17 mm
Type d'orifice : Banjo
Type d'orifice : DIN
Type de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Droit
Spécifications Met : DIN 7642
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Informations techniques
Attributs
| Type | no-skive |
|---|---|
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/8 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,20 € HT
/ 5 unités
312,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours