Raccord instantané hydraulique Mecaline 884807

Raccord istantanes graissage (80 bar) coude fixe MÂLE conique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :884807
Rubix :P600-2457967
EAN :3660338381522
RACCORD GRAISSAGE D06 M6 COUDE FIXE

Résumé technique

Typeraccord graissage d06 m6 coude fixe
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD GRAISSAGE D06 M6 COUDE FIXE


Série de raccord instantané en Laiton nickelé conçu pour garantir la connection jusqu’à 80 bar dans le domaine du graissage centralisé. Température : -20° C à +70° C

Informations techniques


Attributs
Typeraccord graissage d06 m6 coude fixe
Diamètre de filetage (pouce)m6x1 ''
Matièrelaiton nickelé
Diamètre extérieur du tube6 mm
8,36 € HT
/ unité
10,03 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h