Raccord instantané hydraulique Eaton GK1866713
About pour tuyau série GK 18600
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eaton :GK1866713
Rubix :6124-2015863
Fabricant :GK1866713

Documents
Détails articles : RACCORD MALE TUYAU D13 ZINC BLANC
Corps en dural et adaptateur en laiton nickelé. Diamètre nominal : 5,5 mm. Pression de service maxi : 16 bar. Température d'utilisation : de - 20 °C à + 100 °C. Filetage cylindrique (G), filetage conique (R).
Informations techniques
Attributs
| Type | pour tuyau |
|---|---|
| Diamètre extérieur du tube | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,70 € HT
/ 10 unités
262,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours