Raccord instantané hydraulique Mecaline 884818
Raccord istantanes graissage (80 bar) coude orientable MÂLE conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :884818
Rubix :P600-2457958
EAN :3660338381614

Documents
Détails articles : RACCORD GRAISSAGE D06 M8 COUDE ORIENTABLE
Série de raccord instantané en Laiton nickelé conçu pour garantir la connection jusqu’à 80 bar dans le domaine du graissage centralisé. Température : -20° C à +70° C
Informations techniques
Attributs
| Type | raccord graissage d06 m8 coude orientable |
|---|---|
| Diamètre de filetage (pouce) | m8x1 '' |
| Matière | laiton nickelé |
| Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,68 € HT
/ unité
12,82 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h