Raccord instantané hydraulique Eaton IA0090901
About pour tuyau I900 ISO 6150 série B DN 8 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eaton :IA0090901
Rubix :6124-2015904
Fabricant :IA0090901

Documents
Détails articles : RACCORD MALE TUYAU SOUPLE D10 ACIER 8MM
Pression de service maxi : 20 bar. Température d'utilisation : de - 20 °C à + 100 °C. Filetage cylindrique (G), filetage conique (R).
Informations techniques
Attributs
| Type | raccord male tuyau souple d10 acier 8mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,40 € HT
/ 10 unités
298,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (37) jours