Raccord instantané hydraulique Mecaline 884819

Raccord istantanes graissage (80 bar) coude orientable MÂLE conique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :884819
Rubix :P600-2457957
EAN :3660338381621
RACCORD GRAISSAGE D06 M10 COUDE ORIENTABLE

Résumé technique

Typeraccord graissage d06 m10 coude orientable
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD GRAISSAGE D06 M10 COUDE ORIENTABLE


Série de raccord instantané en Laiton nickelé conçu pour garantir la connection jusqu’à 80 bar dans le domaine du graissage centralisé. Température : -20° C à +70° C

Informations techniques


Attributs
Typeraccord graissage d06 m10 coude orientable
Diamètre de filetage (pouce)m10x1 ''
Matièrelaiton nickelé
Diamètre extérieur du tube6 mm
Promotion
Au lieu de 3,21 €
3,01 € HT
/ unité
3,61 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h