Raccord instantané hydraulique Mecaline 884801
Raccord istantanes graissage (80 bar) coude fixe MÂLE conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :884801
Rubix :P600-2457972
EAN :3660338381478

Documents
Détails articles : RACCORD GRAISSAGE D04 1/8R COUDE FIXE
Série de raccord instantané en Laiton nickelé conçu pour garantir la connection jusqu’à 80 bar dans le domaine du graissage centralisé. Température : -20° C à +70° C
Informations techniques
Attributs
| Type | raccord graissage d04 1/8r coude fixe |
|---|---|
| Diamètre de filetage (pouce) | r1/8 '' |
| Matière | laiton nickelé |
| Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,60 € HT
/ 10 unités
27,12 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours
