Raccord instantané hydraulique Parker 6179 06 10
Legris Raccord
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :6179 06 10
Rubix :4439-2015272
Fabricant :6179 06 10
EAN :0820099307862

Documents
Détails articles : RACC INST SPE LB LUBRIFICATION VIDE/PS60 BARS M1/8 CO TUBE 6
Application : Lubrification, transport, systèmes de mesure, machines industrielles, vide industriel, matériel de construction
Matériau du corps : Laiton
Connexion 1 Taille du filetage : R 1/8
Type de connexion 1 : BSPT
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube : 6 mm (O.D.)
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour les types de fluides : Lubrifiants, air comprimé, vide, autres fluides, gaz compatibles
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 120
Température minimale de fonctionnement : -40
Type de produit : Raccords à goujon
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : NBR (joint torique)
Forme : Coude 90° - Filetage fixe mâle
Spécifications Met : PED DI : 97/23/EC, RoHS DI : 2002/95/EC, RoHS 2011/65/EC, ATEX DI : 94/9/EC, REACH DI : 1907/2006
Poids : 0.03
Matériau du corps : Laiton
Connexion 1 Taille du filetage : R 1/8
Type de connexion 1 : BSPT
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube : 6 mm (O.D.)
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour les types de fluides : Lubrifiants, air comprimé, vide, autres fluides, gaz compatibles
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 120
Température minimale de fonctionnement : -40
Type de produit : Raccords à goujon
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : NBR (joint torique)
Forme : Coude 90° - Filetage fixe mâle
Spécifications Met : PED DI : 97/23/EC, RoHS DI : 2002/95/EC, RoHS 2011/65/EC, ATEX DI : 94/9/EC, REACH DI : 1907/2006
Poids : 0.03
Informations techniques
Attributs
| Type | 6179 |
|---|---|
| Diamètre de filetage (pouce) | r1/8 '' |
| Diamètre extérieur du tube | 16 mm |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,70 € HT
/ 10 unités
257,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
