Raccord instantané hydraulique Mecaline 884822

Raccord istantanes graissage (80 bar) union

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :884822
Rubix :P600-2457955
EAN :3660338381645
RACCORD GRAISSAGE UNION D06

Résumé technique

Documents

Détails articles : RACCORD GRAISSAGE UNION D06


Série de raccord instantané en Laiton nickelé conçu pour garantir la connection jusqu’à 80 bar dans le domaine du graissage centralisé. Température : -20° C à +70° C

Informations techniques


Attributs
Typeunion 6 mm
Matièrelaiton nickelé
Diamètre extérieur du tube6 mm
12,50 € HT
/ unité
15,00 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h