Références
Varta :56756101404
Rubix :1286-5146096
EAN :4008496575466

Détails articles : PILE RECHARGEABLE AA = HR6 POWER ACCUS 2500 BLISTER DE 4
POWER ACCU AA 2400 R2U X 4
Applications
Pour tous les appareils
Informations techniques
Attributs
| Tension | 1,2 V |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 4 |
| Longueur | 50,5 mm |
| Température maxi | 25 °C |
| Température mini | 5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
441,60 € HT
/ 10 étuis
529,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
