Gants et manchettes anti coupures Portwest A625O8RL, Taille : L | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : D

A625 - Gants anticoupures Vis-Tex

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Portwest :A625O8RL
Rubix :J432-6174623
EAN :5036108217175
GANT T.L ORANGE-A625
brand logo
brand logo
Résumé technique
Taillel
Niveau de résistance à la coupured
Matière principalehppe
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : GANT T.L ORANGE-A625


Le gant PU Vis-Tex A625 de Portwest est conçu pour offrir une protection fiable contre les coupures tout en garantissant confort et visibilité. Adapté aux environnements industriels exigeants, il allie technicité et sécurité grâce à sa construction en matières hautes performances et à son design ergonomique. Sa conception haute visibilité permet de renforcer la sécurité dans les zones à risques.

Caractéristiques :
Le gant A625 est doté d’une enduction en polyuréthane (PU) lisse qui garantit une excellente résistance à l’abrasion tout en conservant une grande dextérité. Sa doublure sans couture de jauge 13, composée de HPPE, polyester, fibre d’acier, élastique et élasthanne, est respirante et conçue pour épouser la forme de la main, offrant un ajustement précis et un confort optimal. Sa paume enduite permet une meilleure ventilation et limite la transpiration. La couleur fluorescente améliore la visibilité en plein jour.

Spécifications :
• Composition : HPPE, polyester, fibre d’acier, élastique, élasthanne
• Type de trempage : PU
• Doublure sans couture jauge 13
• Paume enduite
• Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C

Normes :
• EN ISO 21420 : Dextérité niveau 5
• EN 388 + A1 : (4X42D)
o 4 : Résistance à l’abrasion (sur 4)
o 4 : Résistance à la déchirure (sur 4)
o 2 : Résistance à la perforation (sur 4)
o D : Résistance aux coupures ISO (niveau D)
• EN 407 : (X1XXXX)
o 1 : Chaleur de contact (jusqu'à 100°C)

Informations sur la marque
Portwest est un fabricant international de vêtements de travail, d'EPI et de vêtements de sécurité. Fondée en 1904, l'entreprise compte désormais plus de 5 100 employés dans le monde dont une équipe de designers de classe mondiale, spécialisés dans les vêtements de travail résistants aux flammes et à haute visibilité, la protection des mains et des pieds, les EPI et les technologies portables. Portwest est reconnue pour son savoir-faire technique, ses conceptions innovantes, et ses normes de qualité élevées, assurant un contrôle total sur la production depuis ses usines modernes en Europe et en Asie.

Points forts

• Excellente protection contre les coupures
• Visibilité accrue grâce à la couleur fluorescente
• Résistance à la chaleur de contact jusqu’à 100 °C
• Grande précision gestuelle grâce à la dextérité de niveau 5
• Confort longue durée grâce à la doublure respirante et sans couture

Applications

• Industries de la métallurgie, de l’automobile et de la construction
• Manipulation de pièces coupantes ou abrasives
• Maintenance et montage industriel
• Travaux précis en milieux chauds
• Activités générales de manutention
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taillel
Niveau de résistance à la coupured
Matière principalehppe
Niveau de résistance à l'abrasion4
Revêtement des gantspolyuréthane
Longueur250 mm
Couleurorange
Matièrehppe, polyester, fibre d'acier, elastique, elasthanne
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,27 HT
/ paire
11,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.