Gants et manchettes anti coupures GISS 880415, Taille : 09 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : B

Gant SOFT-CUT PU B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :880415
Rubix :C600-6168275
EAN :3660338338243
G-SOFT CUT PU B T9 UE12
brand logo

Résumé technique

Typegants
Taille9
Niveau de résistance à la coupureb
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : G-SOFT CUT PU B T9 UE12


Conçus pour offrir une protection légère contre les coupures tout en assurant un confort exceptionnel, les SOFT-CUT PU B conviennent parfaitement aux environnements où précision, dextérité et sécurité sont essentiels.

Caractéristiques :
Ces gants GISS sont tricotés sans couture à partir de fibres polyéthylène haute performance (HPPE), offrant une protection légère mais efficace contre les risques de coupure. Leur enduction en polyuréthane sur la paume et les bouts des doigts garantit une excellente adhérence sur surfaces sèches. La jauge 18 permet une grande finesse de tricot, offrant ainsi une précision accrue et une dextérité optimale. Ce sont des gants confortables et agréables à porter au quotidien.

Spécifications :
- Type : gants anti-coupure.
- Matière : fibre HPPE haute performance.
- Enduction : polyuréthane (paume et bouts des doigts).
- Jauge : 18.
- Conception : tricot sans couture.
- Niveau de confort : élevé.
- Adhérence : excellente sur surfaces sèches.
- Dextérité : très bonne.
- Plusieurs tailles disponibles.

Normes :
Conformes au règlement (UE) 2016/425 relatif aux Équipements de Protection Individuelle (EPI), les gants SOFT-CUT PU B sont classés en catégorie II. Ils répondent aux exigences des normes suivantes :
- EN 420 : exigences générales pour les gants de protection.
- EN 388 : gants de protection contre les risques mécaniques (abrasion : 3/4, déchirure : 4/4, perforation : 1/4, coupure ISO 13997 : B/F).

Informations sur la marque :
Lancée en France il y a plus de 25 ans, la marque GISS est spécialisée dans les équipements de protection individuelle et les accessoires de sécurité. GISS dessert aujourd’hui près de 40 000 clients à travers l’Europe. Son offre couvre l’ensemble des besoins en santé et sécurité des entreprises, de la protection des mains à la protection antichute. En s’appuyant sur des fournisseurs reconnus, la marque garantit une qualité équivalente aux grandes marques tout en maintenant des prix compétitifs.

Points forts

- Bon compromis entre protection contre les coupures et dextérité.
- Confort prolongé, même en usage quotidien et intensif.
- Haute adhérence sur surfaces sèches grâce à l’enduction PU.

Applications

Ces gants fins de protection sont adaptés à des environnements de travail précis et techniques. Ils sont recommandés pour les activités de manipulation et d’assemblage de petites pièces mécaniques, la découpe de verre, ainsi que les opérations dans l’industrie électronique.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille9
Niveau de résistance à la coupureb
Matière principalehppe
Contact alimentairenon
Environnement d'utilisationsec
Niveau de résistance à l'abrasion3
ESDnon
Revêtement des gantspolyuréthane
Matièrefibre hppe
65,88 € HT
/ 12 paires
79,06 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.