Gants et manchettes anti coupures Lebon SKINFIT-12, Taille : 12 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : B
Gant SKINFIT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :SKINFIT-12
Rubix :H352-6125442
Fabricant :SKINFIT-12
EAN :5404010533025

Documents
Détails articles : GANT SKINFIT T12
Ce gant SKINFIT de la marque Lebon est conçu pour offrir confort, dextérité et résistance. Ce gant est idéal pour les professionnels travaillant dans des environnements exigeants.
Caractéristiques:
Ce gant anticoupure est un gant tricoté, ultra léger et sans couture, offrant une grande liberté de mouvement et une sensation agréable lors de son utilisation. Sa composition en polyéthylène haute densité et polyamide texturé garantit une résistance aux coupures tout en maintenant une grande souplesse. L'insertion d'élasthanne assure un ajustement parfait et un confort optimal. L'enduction Clean Pu® sur la paume et les extrémités des doigts offre une adhérence supérieure et une protection contre l'abrasion.
Spécifications:
- Matériaux : filament 100% polyéthylène haute densité, filament 100% polyamide texturé, élasthanne
- Enduction : Clean Pu® coloris gris
- Type de gant : tricoté, sans couture
- Couleur : orange et gris
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12
- Technologie : CleanPu® Technology
Normes:
Ce gant SKINFIT répond aux normes de qualité les plus strictes en matière de protection individuelle. Il est conforme aux normes EN ISO 21420 et EN 388. Ce produit est certifié OEKO-TEX® et DERMATEST®.
Informations sur la marque:
Lebon est une marque française emblématique dans le domaine de la protection individuelle, spécialisée dans la fabrication de gants de sécurité haut de gamme. Forte d’un savoir-faire acquis au fil des décennies, Lebon allie artisanat et innovation technologique pour proposer des solutions de protection adaptées aux environnements de travail les plus exigeants. La marque se distingue par sa recherche constante de matériaux innovants, comme les fibres haute performance résistantes aux coupures, à la chaleur ou aux produits chimiques. Chaque gant Lebon est conçu avec une attention particulière au confort, à la dextérité et à la robustesse, répondant ainsi aux normes de sécurité les plus strictes. Soucieuse de la qualité et de l’ergonomie, Lebon accompagne de nombreux secteurs industriels, tels que la métallurgie, l’aéronautique ou la construction, en fournissant des équipements fiables pour protéger les travailleurs au quotidien.
Caractéristiques:
Ce gant anticoupure est un gant tricoté, ultra léger et sans couture, offrant une grande liberté de mouvement et une sensation agréable lors de son utilisation. Sa composition en polyéthylène haute densité et polyamide texturé garantit une résistance aux coupures tout en maintenant une grande souplesse. L'insertion d'élasthanne assure un ajustement parfait et un confort optimal. L'enduction Clean Pu® sur la paume et les extrémités des doigts offre une adhérence supérieure et une protection contre l'abrasion.
Spécifications:
- Matériaux : filament 100% polyéthylène haute densité, filament 100% polyamide texturé, élasthanne
- Enduction : Clean Pu® coloris gris
- Type de gant : tricoté, sans couture
- Couleur : orange et gris
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12
- Technologie : CleanPu® Technology
Normes:
Ce gant SKINFIT répond aux normes de qualité les plus strictes en matière de protection individuelle. Il est conforme aux normes EN ISO 21420 et EN 388. Ce produit est certifié OEKO-TEX® et DERMATEST®.
Informations sur la marque:
Lebon est une marque française emblématique dans le domaine de la protection individuelle, spécialisée dans la fabrication de gants de sécurité haut de gamme. Forte d’un savoir-faire acquis au fil des décennies, Lebon allie artisanat et innovation technologique pour proposer des solutions de protection adaptées aux environnements de travail les plus exigeants. La marque se distingue par sa recherche constante de matériaux innovants, comme les fibres haute performance résistantes aux coupures, à la chaleur ou aux produits chimiques. Chaque gant Lebon est conçu avec une attention particulière au confort, à la dextérité et à la robustesse, répondant ainsi aux normes de sécurité les plus strictes. Soucieuse de la qualité et de l’ergonomie, Lebon accompagne de nombreux secteurs industriels, tels que la métallurgie, l’aéronautique ou la construction, en fournissant des équipements fiables pour protéger les travailleurs au quotidien.
Points forts
- Confort exceptionnel pour une utilisation prolongée
- Dextérité accrue pour des gestes précis
- Résistance aux coupures pour une protection maximale
- Enduction Clean Pu® offrant une adhérence optimale
- Gant éco-conçu (technologie Clean Pu®)
- Excellent tolérance cutanée
- Produit non nocif pour la peau et la santé
- Produit qui entre dans une dimension de Développement Durable
- Poignet élastique pour un ajustement sécurisé
- Poids léger pour un confort optimal
- Résistance à l’abrasion : 4/4
- Résistance à la coupure par tranchage : 3/5
- Résistance à la déchirure : 4/4
- Résistance à la perforation : 2/4
- Dextérité accrue pour des gestes précis
- Résistance aux coupures pour une protection maximale
- Enduction Clean Pu® offrant une adhérence optimale
- Gant éco-conçu (technologie Clean Pu®)
- Excellent tolérance cutanée
- Produit non nocif pour la peau et la santé
- Produit qui entre dans une dimension de Développement Durable
- Poignet élastique pour un ajustement sécurisé
- Poids léger pour un confort optimal
- Résistance à l’abrasion : 4/4
- Résistance à la coupure par tranchage : 3/5
- Résistance à la déchirure : 4/4
- Résistance à la perforation : 2/4
Applications
Ce produit est idéal pour une variété d'applications, notamment dans les secteurs de l'assemblage, de l'automobile, du bâtiment, du caoutchouc, de la logistique, de la mécanique, des métaux, du plastique et du verre. Que ce soit pour manipuler des matériaux tranchants, effectuer des tâches de précision ou travailler dans des environnements exigeants, ce gant anticoupure répondra aux besoins des professionnels les plus exigeants.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 12 |
| Niveau de résistance à la coupure | b |
| Matière principale | pehd |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Couleur | orange |
| Matière | polyéthylène haute densité, filament polyamide texturé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,00 € HT
/ 10 paires
84,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h